Szpilki wachlarzowe 40x30–6x40 A40 PREMIUM*** stal/stal nierdzewna/metal nieżelazny

Nr art.: 34582006
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Ściernica trzpieniowa
Platformy Kształt walcowy
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Średnica trzonka 6 mm
Do materiału aluminium; Stal stopowa; stal
Jednostka napędowa Szlifierka prosta
Uchwyt Chwyt
Maks. zalecana prędkość obwodowa 50 m/s
Podłoże ścierniwa płótno
Oznaczenie producenta PREMIUM A-P01 C X Fächerstifte
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34582006
EAN / GTIN 9003173162965
Numer producenta 34582006
Numer L L50140 2944
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Pióra wachlarzowe PREMIUM A-P01 C X z tkaniny korundowej są dostępne w różnych wymiarach i rozmiarach trzonków.
  • Promieniowy układ lameli zapewnia równomierne zużycie płótna ściernego oraz ciągłe odsłanianie nowych ziaren ściernych.
  • W ten sposób uzyskuje się stałą, wysoką wydajność szlifowania.
  • Wysoka elastyczność lameli zapewnia doskonałą zdolność dostosowywania się do nieregularnych profili, a dzięki ciągłej wentylacji podczas procesu obróbki powierzchnia robocza nagrzewa się jedynie w umiarkowanym stopniu.
  • Podczas gdy wkładki szlifujące z chwytem o średnicy 3 mm charakteryzują się wyjątkowo niewielkimi wymiarami, materiały ścierne z chwytem o średnicy 6 mm stanowią najbardziej wszechstronne narzędzia szlifierskie z tej grupy produktów.
  • Dzięki swojej wysokiej wytrzymałości nadają się one do najróżniejszych zastosowań i materiałów.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 50 m/s
  • Maks. RPM: 19100rpm
  • specyfikacja: C X A-P01
  • Wymiary: D × T = 40 × 30

Zaleta:

  • Wybór różnych wymiarów i rozmiarów trzpieni
  • Doskonała wydajność szlifowania i stałe wyniki
  • Wysoka elastyczność i zdolność dostosowawcza
  • Umiarkowane wydzielanie termiczne dzięki wentylacji
  • Doskonała poręczność

Zastosowanie:

  • Uziarnienie 60 zapewniające intensywne usuwanie materiału
  • Uziarnienie 80/120 do uniwersalnej obróbki
  • Ziarnistość od 150 do 320 do precyzyjnych prac

Materiał:

  • Stal/metale nieżelazne/stal nierdzewna

Pasuje do:

  • Szlifierka prosta

Zalecenie:

  • Uziarnienie 60 zapewniające intensywne usuwanie materiału
  • Uziarnienie 80/120 do uniwersalnej obróbki
  • Ziarnistość od 150 do 320 do precyzyjnych prac
  • Należy przestrzegać maksymalnej prędkości obrotowej

Cechy szczególne:
  • Elastyczne listwy zapewniające precyzyjną pracę
  • Idealne do obróbki trudno dostępnych miejsc
  • Najdłuższa żywotność i najlepsze wyniki szlifowania

Wskazówka:

  • Precyzyjna obróbka, lekkie okrawanie, czyszczenie lub przygotowanie do dalszej obróbki drobnych elementów, trudno dostępnych miejsc oraz elementów o nieregularnym kształcie
  • Produkcja i konserwacja maszyn (przemysł chemiczny, farmaceutyczny, spożywczy), okrawanie i czyszczenie elementów tłoczonych, konstrukcje metalowe, branża wyposażenia wnętrz, produkcja form