{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | PREMIUM | |
| Označení výrobce | Grobreinigungswalze; Vlies-Grobreinigungswalze | |
| Obsah | 1 ks | |
| Šířka brusiva | 100 mm | |
| Délka brusiva | 100 mm | |
| Hnací stroj | Jiné | |
| Průměr otvoru | 19,1 mm | |
| Stupeň jemnosti | hrubé | |
| Doporučené otáčky max. | 2 400 min-1 | |
| Podklad brusného materiálu | Rouno | |
| Barva | Černá | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Vějířovitý brusný válec tkanina dělená | |
| Velikost jádra (síťovina) | 20 mesh | |
| Specifikace | VL-G GROB | |
| Vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel; ocel | |
| Materiálová skupina | multi-materiál | |
| Vhodné k | Brusky na plochy | |
| Vlastnosti | Nízké vibrace |
| Katalogové číslo | 34077301 | |
| EAN / GTIN | 9003170773010 | |
| Číslo výrobce | 34077301 | |
| L-číslo | L50140 1788 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |