śruby mocujące, 10-częściowy, Typ: 52

Nr art.: 269028 52
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
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Śruba nieokreślona
Zawartość zestaw
Rozmiar gwintu d1 M3,5
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX® wewn.
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego TX15
Długość nominalna L 11 mm
Maks. zalecany moment dokręcania 3 Nm
Liczba elementów 10 szt.
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Z kołnierzem tak
Wykonanie chwytu Gwint pełny
Zawartość 10 szt.
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Min. zalecany moment dokręcania 3 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 269028 52
EAN / GTIN 4069515036368
Numer producenta 269028 52