{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Śruba nieokreślona | |
| Zawartość | zestaw | |
| Rozmiar gwintu d1 | M4,5 | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | Torx Plus® IPR | |
| Wielkość czopu lub gniazda wejściowego | 20IP | |
| Długość nominalna L | 10,5 mm | |
| Maks. zalecany moment dokręcania | 5 Nm | |
| Liczba elementów | 10 szt. | |
| Kształt łba śruby | Łeb walcowy | |
| Z kołnierzem | nie | |
| Wykonanie chwytu | Gwint pełny | |
| Zawartość | 10 szt. | |
| Rodzaj gwintu | Metryczny gwint zwykły ISO | |
| Min. zalecany moment dokręcania | 5 Nm |
| Numer artykułu | 269028 45 | |
| EAN / GTIN | 4062406392574 | |
| Numer producenta | 269028 45 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |