śruby mocujące, 10-częściowy, Typ: 40

Nr art.: 269028 40
Ustaw cenę 10 sztuki (PLN 32,65 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Śruba nieokreślona
Zawartość zestaw
Rozmiar gwintu d1 M2
Profil czopu lub gniazda wejściowego Torx Plus® IPR
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego 6IP
Długość nominalna L 4 mm
Maks. zalecany moment dokręcania 0,6 Nm
Liczba elementów 10 szt.
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Z kołnierzem nie
Wykonanie chwytu Gwint pełny
Zawartość 10 szt.
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Min. zalecany moment dokręcania 0,6 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 269028 40
EAN / GTIN 4062406279943
Numer producenta 269028 40