Wisselplaatschroevenset, 10-delig, Type: 52

Artikelnummer: 269028 52
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 10-delig
Aandrijving TX15
Schroefdraad M3,5
Lengte L 11 mm
Aanhaalmoment 3 Nm
Producttype Schroef

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 269028 52
EAN/GTIN 4069515036368
Nummer fabrikant 269028 52
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan