śruby mocujące, 10-częściowy, Typ: 6

Nr art.: 269028 6
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
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Śruby dociągające
Zawartość Zestaw / asortyment
Rozmiar gwintu d1 M1,8×0,20
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX® wewn.
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego TX6
Długość nominalna L 4 mm
Maks. zalecany moment dokręcania 0,3 Nm
Liczba elementów 10 szt.
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Z kołnierzem nie
Wykonanie chwytu Gwint pełny
Zawartość 10 szt.
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 269028 6
EAN / GTIN 4062406248475
Numer producenta 269028 6