śruby mocujące, 10-częściowy, Typ: 11

Nr art.: 269028 11
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
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Śruba nieokreślona
Zawartość Zestaw / asortyment
Rozmiar gwintu d1 M2,2×0,25
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX® wewn.
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego TX7
Długość nominalna L 5 mm
Maks. zalecany moment dokręcania 0,6 Nm
Liczba elementów 10 szt.
Oznaczenie producenta Wendeplattenschrauben-Set, 10-teilig, Typ: 11
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Z kołnierzem tak
Wykonanie chwytu Gwint częściowy
Zawartość 10 szt.
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 269028 11
EAN / GTIN 4062406248574
Numer producenta 269028 11