Wendeplattenschrauben-Set, 10-teilig, Typ: 52

Artikel-Nr.: 269028 52
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraube unspezifiziert
Inhalt Set
Gewindegröße d1 M3,5
Antriebsprofil TORX® Innen
Antriebsgröße TX15
Nennlänge L 11 mm
empfohlenes Anzugsmoment max. 3 Nm
Anzahl Teile 10 St.
Schraubenkopf-Form Zylinderkopf
mit Bund ja
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt 10 St.
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
empfohlenes Anzugsmoment min. 3 Nm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 269028 52
EAN / GTIN 4069515036368
Herstellernummer 269028 52