śruby mocujące, 10-częściowy, Typ: 8

Nr art.: 269028 8
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
46 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Śruba nieokreślona
Zawartość zestaw
Rozmiar gwintu d1 M4
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX® wewn.
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego TX15
Długość nominalna L 8,4 mm
Maks. zalecany moment dokręcania 3,5 Nm
Powierzchnia czarny
Liczba elementów 10 szt.
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Z kołnierzem nie
Wykonanie chwytu Gwint pełny
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 269028 8
EAN / GTIN 4062406248512
Numer producenta 269028 8