śruby mocujące, 10-częściowy, Typ: 39

Nr art.: 269028 39
Ustaw cenę 10 sztuki (PLN 13,74 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Śruba nieokreślona
Zawartość
zestaw
Rozmiar gwintu d1
M2,2×0,25
Profil czopu lub gniazda wejściowego
TORX® wewn.
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego
TX7
Długość nominalna L
5 mm
Maks. zalecany moment dokręcania
1,2 Nm
Liczba elementów
10 szt.
Kształt łba śruby
Łeb walcowy
Z kołnierzem
nie
Wykonanie chwytu
Gwint pełny
Zawartość
10 szt.
Rodzaj gwintu
Metryczny gwint zwykły ISO
Min. zalecany moment dokręcania
1,2 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 269028 39
EAN / GTIN 4062406252397
Numer producenta 269028 39