śruby mocujące, 10-częściowy, Typ: 41

Nr art.: 269028 41
Ustaw cenę 10 sztuki (PLN 32,59 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Śruby dociągające
Zawartość Zestaw / asortyment
Rozmiar gwintu d1 M2,2×0,25
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX PLUS®
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego 7IP
Długość nominalna L 5 mm
Maks. zalecany moment dokręcania 0,9 Nm
Liczba elementów 10 szt.
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Z kołnierzem nie
Wykonanie chwytu Gwint pełny
Zawartość 10 szt.
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 269028 41
EAN / GTIN 4062406279950
Numer producenta 269028 41