Juego de tornillos para plaquita, 10 piezas, Tipo: 52

Número de artículo: 269028 52
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
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tornillo no especificado
Contenido juego
Tamaño de rosca d1 M3,5
Perfil de accionamiento TORX® interior
Tamaño accionamiento TX15
Longitud nominal L 11 mm
Par de apriete máx. recomendado 3 Nm
Número de piezas 10 ud.
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza cilíndrica
Con collar sí
Modelo de vástago Rosca completa
Contenido 10 ud.
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Par de apriete mín. recomendado 3 Nm

Identificación y clasificación

Número de artículo 269028 52
EAN / GTIN 4069515036368
Número del fabricante 269028 52