śruby mocujące, 10-częściowy, Typ: 27

Nr art.: 269028 27
Ustaw cenę 10 sztuki (PLN 36,69 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Śruba nieokreślona
Zawartość Zestaw / asortyment
Rozmiar gwintu d1 M2
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX® wewn.
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego TX6
Długość nominalna L 4,5 mm
Maks. zalecany moment dokręcania 0,5 Nm
Liczba elementów 10 szt.
Oznaczenie producenta Wendeplattenschrauben-Set, 10-teilig, Typ: 27
Kształt łba śruby Łeb wpuszczany
Z kołnierzem nie
Wykonanie chwytu Gwint pełny
Zawartość 10 szt.
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 269028 27
EAN / GTIN 4062406248895
Numer producenta 269028 27