śruby mocujące, 10-częściowy, Typ: 33

Nr art.: 269028 33
Ustaw cenę 10 sztuki (PLN 20,29 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Śruby dociągające
Zawartość Zestaw / asortyment
Rozmiar gwintu d1 M3
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX® wewn.
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego TX8
Długość nominalna L 7,3 mm
Maks. zalecany moment dokręcania 1,5 Nm
Liczba elementów 10 szt.
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Z kołnierzem nie
Wykonanie chwytu Gwint częściowy
Zawartość 10 szt.
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 269028 33
EAN / GTIN 4062406351809
Numer producenta 269028 33