śruby mocujące, 10-częściowy, Typ: 53

Nr art.: 269028 53
Cena za 1 sztuka (PLN 6,08 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Śruba nieokreślona
Zawartość Zestaw / asortyment
Rozmiar gwintu d1 M2
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX® wewn.
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego TX6
Długość nominalna L 4 mm
Maks. zalecany moment dokręcania 0,75 Nm
Liczba elementów 10 szt.
Oznaczenie producenta Wendeplattenschrauben-Set, 10-teilig, Typ: 53
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Z kołnierzem nie
Wykonanie chwytu Gwint pełny
Zawartość 10 szt.
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 269028 53
EAN / GTIN 4069515024983
Numer producenta 269028 53