Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys, 10 vnt., Tipas: 52

Prekės Nr.: 269028 52
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 10 vnt.
Pavara TX15
Sriegis M3,5
Ilgis I 11 mm
Priveržimo momentas 3 Nm
Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 269028 52
EAN / GTIN 4069515036368
Gamintojo numeris 269028 52