Sada šroubů pro vyměnitelné destičky, 10dílná, Typ: 52

Artiklové číslo: 269028 52
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
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Obsah sada
Rozměr závitu d1 M3,5
Profil pohonu TORX® vnitřní
Velikost pohonu TX15
Jmenovitá délka L 11 mm
Doporučený utahovací moment max. 3 Nm
Počet přepážek 10 ks
Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
S nákružkem ano
Provedení stopky Plný závit
Obsah 10 ks
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Doporučený utahovací moment min. 3 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 269028 52
EAN / GTIN 4069515036368
Číslo výrobce 269028 52