{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Řada | SLS | |
| Popsaná část | Hammerkopf; Stiel; Markierungen | |
| Označení výrobce | 200C.30SLS | |
| Obal | volné | |
| Barva | šedá; červená; Černá | |
| Materiál hlava | ocel | |
| Tvar dráhy | plochý | |
| Rozměry dráhy | hranatý | |
| Výška hlavy | 30 mm | |
| Šířka hlavy | 30 mm | |
| Celková délka | 270 mm | |
| Plocha nárazu | broušeno | |
| Délka hlavy | 93 mm | |
| Ochrana násady | ano | |
| Druh | ocel | |
| Délka, Násada | 177 mm | |
| Provedení | 1složková násada | |
| Materiál, Násada | skelné vlákno | |
| Jádro | žádný | |
| Povrch | přírodní | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Druh produktu | zámečnické kladivo | |
| Hmotnost celkem | 0,495 g | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Násada/rukojeť | Násada |
| Katalogové číslo | 200C.30SLS | |
| EAN / GTIN | 3662424029516 | |
| Číslo výrobce | 200C.30SLS | |
| L-číslo | L60130 9342 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |