Hose clamp pliers

Nr art.: 1396714
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Odcień, niebieskie Niebieski brylantowy
Seria GEDORE
Część opisana Griff; Backen; Kopfbereich; Backen; Kopfbereich
Oznaczenie producenta GEDORE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor niebieskie; czarny
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Rozstaw min. 5 mm
Rozstaw maks. 30 mm
Możliwość użycia do Zatrzaskowe obejmy do węży
Wykonanie uchwytu Uchwyt 2-komponentowy
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Izolacja zanurzeniowa
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do zaciskaczy do węży
Z uchwytem tak
Materiał stal
Powierzchnia Wersja czerniona; powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita 180 mm
Masa całkowita 180 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1396714
EAN / GTIN 4010886806586
Numer producenta 1396714
Numer L L60160 3307
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Polished, bright nickel-plated, joint gun-metal finish
  • Forged execution for clamp diameter 5 - 30 mm
  • Forged model for clamp diameter 5 - 30 mm

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Handle design [inch]: Dive insulated
  • Joint types [mm]: mounted joint
  • Non-sparking version: no
  • REACH registration available: no
  • Surface: ground, nickel-plated, industrial burnished
  • Total length [inch]: 7
  • Total length [mm]: 180 mm
  • VDE certified: no

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "GEDORE" Zobacz wszystkie