VDE Side cutter with VDE insulating sleeves

Nr art.: 1551000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Sprawdzono do 1 000 V
Seria GEDORE
Oznaczenie producenta VDE-Kraft-Seitenschneider 200 mm, Hüllenisolierung
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Żółty; Czerwony
Kształt szczęk wersja płaska
Położenie szczęk proste
Długość szczęk 22 mm
Szerokość szczęk 28 mm
Wykonanie szczęk wersja gładka
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Możliwość użycia do Drut fortepianowy
Skos ostrza Drobny boczny skos ostrza
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą nie
Wykonanie uchwytu Uchwyt 2-komponentowy
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Pełna izolacja; Właściwości przeciwpoślizgowe
Długość ostrzy, Funkcja cięcia 22 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Z uchwytem zak
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia hartowana; powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma DIN EN IEC 60900
Długość całkowita 210 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1551000
EAN / GTIN 4010886816110
Numer producenta 1551000
Numer L L60160 2197
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Induction-hardened precision cutting edges, hardness 63 - 65 HRC
  • For hard wire/piano wire - values see table
  • Max. cutting capacity Ø 1.8 - 2.0 mm
  • GEDORE special hardened and tempered steel, chrome-plated
  • Handles with VDE insulating sleeves up to 1000 V, acc. to EN 60900/IEC 60900
  • Copper wire: 1.2 mm/AWG 16

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: yes
  • Chamfer [inch]: with
  • Cutting capacity (max.): 2,0
  • Cutting edge hardness: 63 - 65 HRC
  • Cutting edge length [mm]: 22 mm
  • Cutting edge shape: With facet
  • ESD Yes/No: no
  • Handle design [inch]: 2-component handles VDE insulated up to 1000 V
  • Hardening process [mm]: Induction hardened
  • Head height 1 [mm]: 22 mm
  • Head thickness T1 [mm]: 11,0 mm
  • Head width 1 [mm]: 28,0 mm
  • Material: Tempered steel
  • Non-sparking version: no
  • Opening spring available: no
  • REACH registration available: no
  • Surface: chrome-plated
  • Total height [mm]: 32 mm
  • Total length [mm]: 210 mm
  • Total width [mm]: 60 mm
  • VDE certified: yes

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "GEDORE" Zobacz wszystkie