Płyta tylna 715 x 1025 x 30 mm, 5 kg

Nr art.: 2477025
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Niebieskie Niebieski jasny
Seria GEDORE
Oznaczenie producenta Rückwandtafel
Kolor Niebieskie
Rodzaj produktu Tablice
Szerokość panelu 1 025 mm
Wysokość tablicy 715 mm
Grubość 30 mm
Masa 5 kg
Właściwości Z półką
Materiał powierzchni z blachy stalowej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2477025
EAN / GTIN 4010886896891
Numer producenta 2477025
Numer L L60160 6148
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Możliwość doposażenia, pasuje do stołu warsztatowego nr 1504 i nr 1505
Otwory kwadratowe 10 x 38 mm do haczyków i uchwytów na narzędzia nr 1500 godzin
GEDORE niebieski

Cecha szcz.:

  • Wymiar (dł. x szer. x wys.): 715 mm x 1 025 mm x 30 mm
  • Wersja: pusta
  • Całkowita szerokość [mm]: 1 025 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 715 mm
  • Długość całkowita [mm]: 30 mm
  • Materiał: z blachy stalowej
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie