{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Color, azul | Azul brillante | |
| Denominación del fabricante | GEDORE | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | azul; negro | |
| Unidad de medida abertura de sujeción | sistema métrico | |
| Abertura de sujeción mín. | 5 mm | |
| Abertura de sujeción máx. | 30 mm | |
| Aptitud para | Abrazaderas de manguera de clic | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Pinza de apriete para mangueras | |
| Material | Acero | |
| Superficie | Pavonado/a; cromado/a | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado | |
| Longitud total | 180 mm | |
| Peso total | 180 g |
| Número de artículo | 1396714 | |
| EAN / GTIN | 4010886806586 | |
| Número del fabricante | 1396714 | |
| Número L | L60160 3307 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |