{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | GEDORE | |
| Kolor | niebieskie; czarny | |
| Położenie szczęk | odsadzone | |
| Kątowniki, odsadzone | 45 stopni | |
| Materiał szczęk | stal chromowo-wanadowa | |
| Kształt końcówki | kształt okrągły | |
| Średnica końcówki | 2,3 mm | |
| Typ przegubu | Przegub nakładany | |
| Właściwości uchwytu | Izolacja zanurzeniowa | |
| Platformy, DIN 5256 | Form D | |
| Zastosowanie pierścienia zabezpieczającego, DIN 5256 | Do wewnętrznych pierścieni osadczych | |
| Do średnicy min., Do wewnętrznych pierścieni osadczych | 40 mm | |
| Do średnicy maks., Do wewnętrznych pierścieni osadczych | 100 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych | |
| Z uchwytem | tak | |
| Właściwości | stal nierdzewna | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana | |
| Metoda produkcji | Hartowane w oleju; Kute | |
| Norma | DIN 5256 | |
| Długość całkowita | 228 mm | |
| Masa całkowita | 55 g |
| Numer artykułu | 2015005 | |
| EAN / GTIN | 4010886878040 | |
| Numer producenta | 2015005 | |
| Numer L | L60160 4223 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |