Circlip pliers for external rings straight 10-25mm

Nr art.: 2930668
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kolor Niebieskie; Szare
Kształt szczęk prostych
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Kształt końcówki kształt okrągły
Średnica końcówki 1,3 mm
Materiał końcówki stal
Typ przegubu Przegub nakładany
Ze sprężyną rozwierającą zak
Platformy Kształt A
Zastosowanie pierścienia zabezpieczającego, DIN 5254 Do zewnętrznych pierścieni osadczych
Do średnicy min., Do zewnętrznych pierścieni osadczych 10 mm
Do średnicy maks., Do zewnętrznych pierścieni osadczych 25 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Właściwości Wymienne końcówki
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia Powierzchnia matowa
Metoda produkcji Hartowane w oleju
Norma DIN 5254
Długość całkowita 145 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2930668
EAN / GTIN 4010886946077
Numer producenta 2930668
Numer L L60160 4235
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • DIN 5254 Form A
  • Straight jaws
  • Inside-positioned opening spring
  • Pliers basic body in GEDORE chrome-vanadium special steel
  • Pressed-in tips of highly wear-resistant roller bearing steel
  • Twisting-impeding tip geometry
  • Screwed joint connection
  • Steel-grey with red-dipped anti-slip handles
  • Steel grey, with blue dipped non-slip handles

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Handle design [inch]: Dive insulated
  • Hardening process [mm]: oil-hardened and tempered
  • Head length [mm]: 39 mm
  • Joint types [mm]: mounted joint
  • Material: Chrome-vanadium steel
  • Non-sparking version: no
  • Opening spring available: yes
  • REACH registration available: no
  • Shaft diameter [inch]: 3/8-1
  • Shaft diameter [mm]: 10-25
  • Surface: steel grey
  • Tip Ø: 1,3 mm
  • Total height [mm]: 12 mm
  • Total length [mm]: 145 mm
  • Total width [mm]: 71 mm
  • VDE certified: no