Kleště na hadicové svorky CLIC-R

Artiklové číslo: 1396714
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Barevný odstín, Modrá Brilantní modrá
Řada GEDORE
Popsaná část Griff; Backen; Kopfbereich; Backen; Kopfbereich
Označení výrobce GEDORE
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Modrá; Černá
Měrná jednotka rozpětí metrické
Šířka upnutí min. 5 mm
Šířka upnutí max. 30 mm
Vhodné pro Hadicové svorky Clic
Provedení rukojeti 2složková rukojeť
Materiálu rukojeť plast
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; Izolované
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Kleště na hadicové spony
Rukojeť k dispozici ano
Materiál Ocel
Povrch chromované; Černěné
Výrobní proces Kované
Celková délka 180 mm
Hmotnost celkem 180 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1396714
EAN / GTIN 4010886806586
Číslo výrobce 1396714
L-číslo L60160 3307
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro plechové pásové svorky CLIC-R
Broušené, leskle poniklované, povrchová úprava černým oxidem
Kované provedení pro průměry svorek 5-30 mm.

Charakteristika:

  • Typy spojů [mm]: namontovaný kloub
  • Celková délka [palec]: 7
  • Celková délka [mm]: 180 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
  • Povrch: broušené, poniklované, průmyslově leštěné
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Ze stejné série "GEDORE" Zobrazit všechny