{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Brillantblau | |
| Serie | GEDORE | |
| beschriebenes Teil | Griff; Backen; Kopfbereich; Backen; Kopfbereich | |
| Herstellerbezeichnung | GEDORE | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | blau; schwarz | |
| Maßeinheit Spannweite | metrisch | |
| Spannweite min. | 5 mm | |
| Spannweite max. | 30 mm | |
| geeignet für | Clic-Schlauchschellen | |
| Ausführung Griff | 2K-Griff | |
| Material Griff | Kunststoff | |
| Eigenschaften Griff | ergonomsich; tauchisoliert | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Schlauchklemmzange | |
| Griff vorhanden | ja | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | brüniert; verchromt | |
| Herstellungsverfahren | geschmiedet | |
| Länge gesamt | 180 mm | |
| Gewicht gesamt | 180 g |
| Artikelnummer | 1396714 | |
| EAN / GTIN | 4010886806586 | |
| Herstellernummer | 1396714 | |
| L-Nummer | L60160 3307 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |