• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Circlip pliers for internal rings angled 85-140mm

Nr art.: 2015013
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kolor Niebieskie; Czarny
Położenie szczęk odsadzone
Kątowniki, odsadzone 45 stopni
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Kształt końcówki kształt okrągły
Średnica końcówki 3,2 mm
Typ przegubu Przegub nakładany
Platformy, DIN 5256 kształt D
Zastosowanie pierścienia zabezpieczającego, DIN 5256 Do wewnętrznych pierścieni osadczych
Do średnicy min., Do wewnętrznych pierścieni osadczych 85 mm
Do średnicy maks., Do wewnętrznych pierścieni osadczych 140 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Właściwości stal nierdzewna
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia wersja lakierowana
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute
Norma DIN 5256
Długość całkowita 315 mm
Masa całkowita 70 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2015013
EAN / GTIN 4010886878057
Numer producenta 2015013
Numer L L60160 2712
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • 45° angled tips
  • Forged GEDORE chrome-vanadium special hardened and tempered steel
  • Precision machined, oil hardened and annealed
  • Black, with blue dipped handles

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Handle design [inch]: Dive insulated
  • Hardening process [mm]: oil-hardened and tempered
  • Head length [mm]: 78,5 mm
  • Joint types [mm]: mounted joint
  • Material: Chrome-vanadium heat-treated steel
  • Non-sparking version: no
  • REACH registration available: no
  • Shaft diameter [inch]: 3.3/8-5.1/2
  • Shaft diameter [mm]: 85-140
  • Surface: black lacquered
  • Tip Ø: 3,2 mm
  • Total height [mm]: 25 mm
  • Total length [mm]: 315 mm
  • Total width [mm]: 70 mm
  • VDE certified: no