Zestaw ręcznych giętarek do rur 6–18 mm w skrzynce L-BOXX 136

Nr art.: 1611526
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Giętarki kątowe
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Do rur o min. średnicy nominalnej 6 mm
Do rur o maks. średnicy nominalnej 18 mm
Kąt gięcia maks. 180 stopni
Maks. grubość ścianki 2 mm
Materiał Aluminium
Seria GEDORE
Oznaczenie producenta Handrohrbieger-Satz 6-18mm in L-BOXX 136
Długość L 357 mm
Szerokość B 442 mm
Wysokość H 151 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1611526
EAN / GTIN 4017981278676
Numer producenta 1611526
Numer L L60160 131
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Wymiary od 6 do 18 Ø, do 180°
Obszary zastosowania:
Rury precyzyjne ze stali EN 10305-3 (DIN 2394)
Rury hydrauliczne EN 10305-1 (DIN 2391) o grubości ścianek od 1,0 do 2,0 mm
Rury wielowarstwowe do 16 mm
Elastyczne rury ze stali nierdzewnej o grubości ścianek od 1,0 do 1,5 mm
Do zamocowania w imadle lub w instalacji stacjonarnej w połączeniu z stojakiem nr 268500
Z 8 matrycami do gięcia wykonanymi z aluminium o wysokiej wytrzymałości, przeznaczonymi do rur o Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm
Za pomocą obcinaka do rur nr 2180 3
W GEDORE L-BOXX® 136 nr 1100 L
Wymiary: szer. 442 × gł. 357 × wys. 151 mm

Cecha szcz.:

  • Całkowita szerokość [mm]: 442 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 151 mm
  • Długość całkowita [mm]: 357 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie