Młotek spawalniczy z trzonkiem z rury stalowej, 400 g

Nr art.: 8691390
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu młotek nieokreślony
Masa bez trzonka 400 g
Seria GEDORE
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor Szare
Materiał bijaka stal
Powierzchnia nieobrobione
Zespół masa bez trzonka wymiar metryczny
Osłona trzonka nie
Uchwyt do gwoździ nie
Wersja 1K
Materiał, Trzonek rura stalowa
Powierzchnia, Trzonek wersja naturalna
Powłoka bez powłoki
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8691390
EAN / GTIN 4010883869133
Numer producenta 8691390
Numer L L60160 4765
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Wykonanie zgodnie z normą DIN 5133
Z trzonkiem z rury stalowej

Cecha szcz.:

  • Masa głowy [g]: 400 g
  • Materiał na trzonki: Rura stalowa
  • izolacja 1000 V: nie
  • Magnes: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie