{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Seria | GEDORE | |
| Oznaczenie producenta | VDE-Kraft-Seitenschneider mit Hüllenisolierung 180 mm | |
| Opakowanie | luzem | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Żółty; Czerwony | |
| Kształt szczęk | wersja płaska | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Długość szczęk | 25 mm | |
| Szerokość szczęk | 26 mm | |
| Wykonanie szczęk | wersja gładka | |
| Materiał szczęk | stal chromowo-wanadowa | |
| Możliwość użycia do | Drut (średnio twardy) | |
| Skos ostrza | Drobny boczny skos ostrza | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | nie | |
| Wykonanie uchwytu | Uchwyt 2-komponentowy | |
| Właściwości uchwytu | Pełna izolacja; Właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcinaczka boczna | |
| Z uchwytem | zak | |
| Właściwości | Pełna izolacja | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 | |
| Długość całkowita | 185 mm | |
| Masa całkowita | 250 g |
| Numer artykułu | 2910950 | |
| EAN / GTIN | 4010886945193 | |
| Numer producenta | 2910950 | |
| Numer L | L60160 5666 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |