{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Kraft-Seitenschneider 180 mm 2K-Griff | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Niebieskie; Czarny | |
| Kształt szczęk | wersja płaska | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Długość szczęk | 25 mm | |
| Szerokość szczęk | 26 mm | |
| Możliwość użycia do | Drut (średnio twardy) | |
| Skos ostrza | Drobny boczny skos ostrza | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | nie | |
| Długość ostrzy, Funkcja cięcia | 25 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcinaczka boczna | |
| Właściwości | Funkcja cięcia | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana; Hartowane w oleju; Kute matrycowo | |
| Norma | DIN ISO 5749 | |
| Długość całkowita | 185 mm |
| Numer artykułu | 2910934 | |
| EAN / GTIN | 4010886945179 | |
| Numer producenta | 2910934 | |
| Numer L | L60160 5380 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |