{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Niebieskie; Szare | |
| Kształt szczęk | prostych | |
| Materiał szczęk | stal chromowo-wanadowa | |
| Kształt końcówki | kształt okrągły | |
| Średnica końcówki | 0,9 mm | |
| Materiał końcówki | stal | |
| Typ przegubu | Przegub nakładany | |
| Ze sprężyną rozwierającą | tak | |
| Platformy | Kształt A | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych | |
| Właściwości | Wymienne końcówki | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | Powierzchnia matowa | |
| Metoda produkcji | Hartowane w oleju | |
| Norma | DIN 5254 | |
| Długość całkowita L | 245 mm |
| Numer artykułu | 2930633 | |
| EAN / GTIN | 4010886946039 | |
| Numer producenta | 2930633 | |
| Numer L | L60160 4234 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |