Side cutter 180 mm

Nr art.: 2910926
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Kraft-Seitenschneider 180 mm tauchisoliert
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Niebieskie; Czarny
Kształt szczęk wersja płaska
Położenie szczęk proste
Długość szczęk 25 mm
Szerokość szczęk 26 mm
Możliwość użycia do Drut (średnio twardy)
Skos ostrza Drobny boczny skos ostrza
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą nie
Długość ostrzy, Funkcja cięcia 25 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia Powierzchnia matowa
Metoda produkcji Hartowana; Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma DIN ISO 5749
Długość całkowita 180 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2910926
EAN / GTIN 4010886945155
Numer producenta 2910926
Numer L L60160 4591
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Acc. to DIN ISO 5749
  • Convex handle shape for a high force build-up (rowned surfaces/handles - i.e. which are hardly rounded - prevent unfavourable, punctual peak forces. As a result, the force is evenly spread across your hand.)
  • With slender head, ideal for confined spaces
  • Induction-hardened precision cutting edges, hardness 61 - 63 HRC
  • For medium-hard wire 1.6 mm
  • GEDORE special hardened and tempered steel, drop-forged, oil-hardened and annealed

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Chamfer [inch]: with
  • Cutting capacity (max.): 1,6
  • Cutting edge hardness: 63 - 65 HRC
  • Cutting edge length [mm]: 25 mm
  • Cutting edge shape: With facet
  • ESD Yes/No: no
  • Handle design [inch]: Dive insulated
  • Hardening process [mm]: Induction hardened
  • Head height 1 [mm]: 25 mm
  • Head thickness T1 [mm]: 11,0 mm
  • Head width 1 [mm]: 26,0 mm
  • Material: Tempered steel
  • Non-sparking version: no
  • Opening spring available: no
  • REACH registration available: no
  • Surface: steel grey
  • Total height [mm]: 16 mm
  • Total length [mm]: 180 mm
  • Total width [mm]: 51 mm
  • VDE certified: no