VDE Side cutter with VDE dipped insulation

Nr art.: 1429590
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Sprawdzono do 1 000 V
Seria GEDORE
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor czerwony
Kształt szczęk wersja płaska
Długość szczęk 22,6 mm
Szerokość szczęk 26 mm
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut fortepianowy
Skos ostrza Boczny skos ostrza
Wykonanie uchwytu Uchwyt 2-komponentowy
Właściwości uchwytu Izolacja zanurzeniowa; Pełna izolacja
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Z uchwytem tak
Właściwości Pełna izolacja
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowana
Norma DIN EN IEC 60900
Długość całkowita 180 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1429590
EAN / GTIN 4010886805305
Numer producenta 1429590
Numer L L60160 4468
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Induction-hardened precision cutting edges, hardness 63 - 65 HRC
  • For hard wire/piano wire - values see table
  • Max. cutting capacity Ø 1.8 - 2.0 mm
  • GEDORE special hardened and tempered steel, chrome-plated
  • Handles with VDE dipped insulation up to 1000 V, acc. to EN 60900/IEC 60900, two-ply Check-Tool insulation

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: yes
  • Chamfer [inch]: with
  • Cutting capacity (max.): 1,8
  • Cutting edge hardness: 63 - 65 HRC
  • Cutting edge length [mm]: 22,6 mm
  • Cutting edge shape: With facet
  • ESD Yes/No: no
  • Handle design [inch]: Dive insulation: 2-fold check tool insulation
  • Hardening process [mm]: Induction hardened
  • Head height 1 [mm]: 22,6 mm
  • Head thickness T1 [mm]: 11,0 mm
  • Head width 1 [mm]: 26,0 mm
  • Material: Tempered steel
  • Non-sparking version: no
  • Opening spring available: no
  • REACH registration available: no
  • Surface: chrome-plated
  • Total length [mm]: 180 mm
  • VDE certified: yes

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "GEDORE" Zobacz wszystkie