{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Pojemność akumulatora | 5 Ah | |
| Seria | M18 FUEL | |
| Oznaczenie producenta | M18FDN-0C | |
| Opakowanie | walizka | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Masa | 5,1 kg | |
| Pojemność magazynka | 44 szt. | |
| Min. długość gwoździ | 73 mm | |
| Maks. długość gwoździ | 92 mm | |
| Średnica gwoździ | 3,3 mm | |
| Tryby | Spust kontaktowy; Spust sekwencyjny | |
| Rodzaj produktu | Gwoździarki |
| Numer artykułu | 4933493600 | |
| EAN / GTIN | 4058546484712 | |
| Numer producenta | 4933493600 | |
| Numer L | L01870 118407 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |