• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FDN-0C Akku-Nagler

Artikel-Nr.: 4933493600
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 5 Ah
Serie M18 FUEL
Herstellerbezeichnung M18FDN-0C
Verpackung Koffer
Energieversorgung Akkubetrieben
Gewicht 5,1 kg
Kapazität Magazin 44 St.
Länge Nagel min. 73 mm
Länge Nagel max. 92 mm
Durchmesser Nagel 3,3 mm
Modi Einzelauslösung; Kontaktauslösung
Produktart Nagler

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933493600
EAN / GTIN 4058546484712
Herstellernummer 4933493600
L-Nummer L01870 118407
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eintreiben von MILWAUKEE® 21 kollationierte Duplex-Nägeln 3,3 mm x 73 mm und 3,3 mm x 92 mm
Die Ready-to-Fire-Nageltechnologie eliminiert die Hochlaufzeit zwischen den einzelnen Nagelabgaben
Keine Gaskartuschen und keine Reinigung erforderlich, entwickelt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit für die anspruchsvollsten Anwender mit sehr geringem Wartungsaufwand
Die Auswahl von zwei Modi ermöglicht sequenzielles Feuern für Präzision oder Stoßfeuer für Geschwindigkeit
Werkzeuglose, schnelle und einfache Tiefeneinstellung, um sicherzustellen, dass die Nägel immer perfekt eingeschlagen werden
Die Dry-Fire-Sperre verhindert, dass das Gerät abgefeuert wird, wenn sich keine Nägel mehr im Magazin befinden
Eintreiben von bis zu 700 Duplex-Nägeln pro Ladung mit einem REDLITHIUM™ 5,0 Ah Akkupack für maximale Produktivität
Hervorragende Leistung, um Duplex-Nägel gleichmäßig in das Material einzuschlagen, ohne den ersten Kopf des Duplex-Nagels zu überfahren
Schneller Zugriff und einfache Beseitigung von Staus
Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus

Merkmal:

  • Inhalt: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Transportkoffer
  • Akku: Li-ion
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Geliefert in: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku: 5.1 (M18 B5) EPTA kg
  • Magazinkapazität - Nägel: 44
  • Magazinwinkel: 21 Grad
  • Nageldurchmesser: 3.3 mm
  • Nagellänge: 73 - 92 mm
  • Spannung: 18 V

Lieferumfang:

Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Transportkoffer

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb