M18FDN-0C accu-tacker

Artikelnummer: 4933493600
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4933493600
EAN/GTIN 4058546484712
Nummer fabrikant 4933493600
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

Rijd in MILWAUKEE® 21 gesorteerde duplex nagels 3,3 mm x 73 mm en 3,3 mm x 92 mm
De gebruiksklare spijkertechnologie voorkomt de oplopende tijd tussen het toedienen van individuele spijkers
Geen gaspatronen en geen reiniging nodig, ontworpen voor duurzaamheid en betrouwbaarheid voor de meest veeleisende gebruikers met zeer weinig onderhoud
De keuze uit twee modi maakt sequentieel flitsen mogelijk voor precisie of bumperontsteking voor snelheid
Snelle en eenvoudige diepteaanpassing zonder gereedschap, zodat de nagels altijd perfect worden gewikkeld
De droge brandvergrendeling voorkomt dat het apparaat wordt afgevuurd wanneer er geen spijkers meer in het magazijn zitten
Rijd tot 700 dubbelzijdige nagels per lading met een REDLITHIUM™ 5,0 Ah accu-pack voor maximaal productiviteit
Uitstekende prestaties om gelijkmatig impact duplex nagels in de materiaal zonder het raken van de eerste hoofd van de duplex nagel
Snelle toegang en eenvoudige verwijdering van papierstoringen
Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert de balans van draadloze technologieën. MILWAUKEE® POWERSTATE™ borstelloze motor, REDLITHIUM™ accu en REDLINK PLUS™ elektronische intelligentie leveren uitstekende prestaties, looptijd en duurzaamheid
Flexibel batterijsysteem: Werkt met alle MILWAUKEE® M18™ batterijen

Kenmerk:

  • Inhoud: Geen batterijen meegeleverd in de met :, geen lader meegeleverd in de met :, draagtas
  • Accu: Li-ion
  • Aantal meegeleverde batterijen: 0
  • Geleverd in: Transportkoffer
  • Gewicht inclusief accu: 5,1 (M18 B5) EPTA KG
  • Capaciteit magazijn - nagels: 44
  • Tijdschrift hoeken: 21 graden
  • Spijkerdiameter: 3,3 mm
  • Nagellengte: 73 - 92 mm
  • Spanning: 18 V

Levering:

Geen batterijen meegeleverd in de met :, geen lader meegeleverd in de met :, draagtas

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan