M18FDN-0C akumulátorová hřebíkovačka

Artiklové číslo: 4933493600
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů
0 ks
Typ akumulátoru
Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů
18 V
Kapacita akumulátoru
5 Ah
Řada
M18 FUEL
Označení výrobce
M18FDN-0C
Obal
kufříky
Zásobování energií
Provoz s akumulátorem
Hmotnost
5,1 kg
Kapacita zásobníku
44 ks
Délka hřebíku min.
73 mm
Délka hřebíku max.
92 mm
Průměr jehly
3,3 mm
Režimy
Jednotlivé spouštění; Spuštění kontaktem
Druh produktu
nastřelovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933493600
EAN / GTIN 4058546484712
Číslo výrobce 4933493600
L-číslo L01870 118407
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

Pohon v pájené duplexní hřebíky MILWAUKEE® 21 3,3 mm x 73 mm a 3,3 mm x 92 mm
Technologie hořících hřebíků eliminuje dobu náběhu mezi jednotlivými dávkami nehtů
Žádné plynové kazety a žádné čištění potřebné, určené pro trvanlivost a spolehlivost pro nejnáročnější uživatele s velmi malou údržbou
Výběr ze dvou režimů umožňuje sekvenční palbu pro přesnost nebo nárazník palbu pro rychlost
Beznástrojové, rychlé a snadné nastavení hloubky, aby se zajistilo, že nehty jsou vždy dokonale zabaleny
Suchý požární zámek zabraňuje tomu, aby byl přístroj vypálený, když v zásobníku již nejsou žádné hřebíky
S jednotkou akumulátorový článek REDLITHIUM™ 5,0 Ah pro maximální produktivita můžete najet až 700 oboustranných hřebíků na jedno zatížení
Vynikající výkon pro rovnoměrný dopad duplexních hřebíků do materiál bez zasažení první hlavy duplexního nehtu
Rychlý přístup a snadné odstranění uvíznutí
DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu bezdrátových technologií. Bezkartáčový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulátorový článek REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, doba běhu a odolnost
Flexibilní bateriový systém: Pracuje se všemi bateriemi MILWAUKEE® M18™

Charakteristika:

  • Obsah: rozsah dodávky neobsahuje žádné baterie, nabíječka není součástí rozsah dodávky, pouzdro na přenášení
  • Akumulátor: Li-ion
  • Počet dodaných baterií: 0
  • Doručeno do: Přepravní kufřík
  • hmotnost s akumulátorový článek: 5,1 (M18 B5) EPTA KG
  • Kapacita zásobníku - hřebíky: 44
  • Úhly zásobníku: 21 stupňů
  • Průměr jehly: 3,3 mm
  • Délka nehtu: 73 - 92 mm
  • Napětí: 18 V

Rozsah dodávky:

rozsah dodávky neobsahuje žádné baterie, nabíječka není součástí rozsah dodávky, pouzdro na přenášení