Cuier cu acumulator M18FDN-0C

Cod articol.: 4933493600
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 5 Ah
Serie M18 FUEL
Denumirea producătorului M18FDN-0C
Ambalaj serviete
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Greutate 5,1 kg
Capacitatea încărcăturii 44 buc.
Lungime cuie min. 73 mm
Lungime cuie max. 92 mm
Diametrul cuiului 3,3 mm
Moduri Eliberare contact; Eliberare individuală
Tip produs Suport cuie

Identificare și clasificare

Cod articol 4933493600
EAN / GTIN 4058546484712
Număr producător 4933493600
L-Număr L01870 118407
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

Condu în MILWAUKEE® 21 cuie duplex cu colier 3,3 mm x 73 mm și 3,3 mm x 92 mm
Tehnologia unghiilor gata de foc elimină timpul de creștere între dozarea individuală a unghiilor
Fără cartușe de gaz și fără curățare necesară, proiectate pentru durabilitate și fiabilitate pentru cei mai exigenți utilizatori, cu foarte puțină întreținere
Alegerea a două moduri permite tragerea secvențială pentru precizie sau tragerea barei de protecție pentru viteză
Reglare rapidă și ușoară a adâncimii, fără unelte, pentru a vă asigura că unghiile sunt întotdeauna perfect înfășurate
Dispozitivul de blocare pentru foc uscat previne arderea aparatului atunci când nu mai există unghii în magazie
Conduceți până la 700 cuie duplex per încărcare cu un acumulator REDLITHIUM™ 5,0 Ah pentru productivitate maximă
Performanță excelentă pentru lovirea uniformă a unghiilor duplex în material, fără a lovi primul cap al unghiei duplex
Acces rapid și eliminare ușoară a blocajelor
ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor wireless. Motorul fără perii MILWAUKEE® POWERSTATE™, bateria REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ oferă performanță, durată de funcționare și durabilitate remarcabile
Sistem flexibil de baterii: Funcționează cu toate bateriile MILWAUKEE® M18™

Caracteristică:

  • Cuprins: Fără baterii incluse, fără încărcător inclus, geantă de transport
  • Acumulator: Li-ion
  • Numărul de baterii furnizate: 0
  • Livrat în: Geantă de transport
  • Greutate cu acumulator: 5,1 (M18 B5) EPTA KG
  • Capacitate magazie - unghii: 44
  • Revista unghiurilor: 21 de grade
  • Diametrul cuiului: 3,3 mm
  • Lungime cuie: 73 - 92 mm
  • Tensiune: 18 V

Livrare:

Fără baterii incluse, fără încărcător inclus, geantă de transport

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript