{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de batteries incluses | 0 pc. | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Tension de la batterie | 18 V | |
| Capacité de la batterie | 5 Ah | |
| Série | M18 FUEL | |
| Référence fabricant | M18FDN-0C | |
| Emballage | coffret/valise | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Poids | 5,1 kg | |
| Capacité du magasin | 44 pc. | |
| Longueur de clou min. | 73 mm | |
| Longueur de clou max. | 92 mm | |
| Diamètre de clou | 3,3 mm | |
| Modes | déclenchement individuel; déclenchement par contact | |
| Type de produit | cloueuses |
| Référence article | 4933493600 | |
| EAN / GTIN | 4058546484712 | |
| Réf. fabricant | 4933493600 | |
| Article hors catalogue | L01870 118407 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |