M18FDN-0C clavadora de batería

Número de artículo: 4933493600
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Cantidad de baterías contenidas 0 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Capacidad de la batería 5 Ah
Serie M18 FUEL
Denominación del fabricante M18FDN-0C
Embalaje Maletín
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Peso 5,1 kg
Capacidad del cargador 44 ud.
Longitud de clavo mín. 73 mm
Longitud de clavo máx. 92 mm
Diámetro de clavo 3,3 mm
Modos Disparo individual; Disparo por contacto
Tipo de producto Clavadora

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933493600
EAN / GTIN 4058546484712
Número del fabricante 4933493600
Número L L01870 118407
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

Unidad en MILWAUKEE® 21 clavos dúplex acoplados 3,3 mm x 73 mm y 3,3 mm x 92 mm
La tecnología de uñas lista para disparar elimina el tiempo de ramp-up entre la dispensación individual de uñas
Sin cartuchos de gas y sin necesidad de limpieza, diseñado para longevidad y fiabilidad para los usuarios más exigentes con muy poco mantenimiento
La elección de dos modos permite el disparo secuencial para la precisión o el disparo del parachoques para la velocidad
Ajuste de profundidad rápido y fácil sin herramientas para garantizar que las uñas estén siempre perfectamente envueltas
La cerradura seca contra incendios evita que el aparato sea disparado cuando no hay más clavos en la revista
Conduzca hasta 700 clavos dúplex por carga con un batería REDLITHIUM™ de 5,0 Ah para un máximo productividad
Excelente rendimiento para impactar uniformemente las uñas dúplex en el material sin golpear la primera cabeza de la uña dúplex
Acceso rápido y fácil eliminación de atascos
El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas POWERSTATE™ DE MILWAUKEE®, REDLITHIUM™ batería y REDLINK PLUS™ ofrecen un rendimiento, un tiempo de ejecución y una durabilidad excepcionales
Sistema de batería flexible: Funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Contenido: No hay baterías incluidas en el suministro estándar, no hay cargador incluido en el suministro estándar, estuche de transporte
  • Batería: Li-ion
  • Número de baterías suministradas: 0
  • Entregado: Maleta de transporte
  • Peso con batería: 5,1 (M18 B5) EPTA KG
  • Capacidad de la revista - clavos: 44
  • Ángulos de revista: 21 grados
  • Diámetro de clavo: 3,3 mm
  • Longitud de las uñas: 73 - 92 mm
  • Tensión: 18 V

Volumen de suministro:

No hay baterías incluidas en el suministro estándar, no hay cargador incluido en el suministro estándar, estuche de transporte

Productos adecuados

De la misma serie "M18 FUEL" Ver todos