PE úložný box jednotlivě, Typ: SB2

Artiklové číslo: 963321 SB2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
419 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část
Celá položka
Označení výrobce
Sichtlagerkasten PE einzeln, Typ: SB2
Materiál
Plast
Barva
Zelená
Výška
200 mm
Šířka
310 mm
Hloubka
500 mm
Užitná šířka
280 mm
Užitná hloubka
445 mm
Objem
23,1 l
Materiál
Polyetylen (PE)
Stohovatelné
ano
Další distribuce sypkého materiálu prostřednictvím oken je možná
ne
Aretace v zásuvkách
ne
Možnost popisování
Pomocí popisovacích proužků
Obsah na karton
1 ks
Připraveno
Víko; Průzor
Obsah
jednotlivý díl
Druh produktu
Úložný box s možností kontroly obsahu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 963321 SB2
EAN / GTIN 4009292800141
Číslo výrobce 19100261 SB 2 GRÜN
Výrobce/odpovědná osoba Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Popis

Vhodné pro:

Pásy kontejnerů č. 914920, 928235, Multifix 928201 (ale ne vel. SB2 a SB3Z), pro montážní vozíky č. 918583 vel. TB3, pro přidržovací panely č. 940705 vel. s pro systémové skříně a pro regálové skříně/nástěnné závěsné skříně č. 944003−944039 a č. 943901 až 943907. Kromě toho lze držák krabice GARANT easyFix č. 955810 velikosti 100 použít k zavěšení malých úložných boxů s okénkem č. 963321 velikosti SB6 a SB5 jednotlivě na děrované stěny.

Poznámka:

Otevřené úložné boxy lze dodávat jednotlivě.