Otvorena skladišna kutija PE pojedinačna SB2

Artikl br.: 963321 SB2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
563 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip SB2
Volumen punjenja 23,1 l
Visina 200 mm
širina 310 mm
Dubina 500 mm
Unutarnja širina 280 mm
Unutarnja dubina 445 mm
Materijal Polietilen
Boja zelena
pripremljeno za poklopac Da
pripremljeno za EAN kod na poleđini Ne
pripremljeno za prozorčić Da
pripremljeno za prozorčić kao pregradu za rasipani materijal Ne
s mogućnošću slaganja jednog na drugo Da
Mogućnost natpisa pomoću traka za označavanje
Aretiranje u ladicama Ne
Vrsta proizvoda Skladišna kutija s prozorčićem

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 963321 SB2
EAN / GTIN 4009292800141
Broj proizvođača 19100261 SB 2 GRÜN

Opis

Odgovara:

Police za kutije br. 914920, 928235, Multifix 928201 (međutim ne vel. SB2 i SB3Z), za montažna kolica br. 918583, vel. TB3, za prihvatne stijenke br. 940705, vel. S za ormare s policama i za regale / zidne viseće ormare br. 944003 − 944039 i br. 943901943907. Osim toga, uz pomoć držača kutija br. 955810, vel. 100 moguće je pojedinačno pričvrstiti male skladišne kutije br. 963321, vel. SB6 i SB5 na perforirane stijenke.

Napomena:

Otvorene skladišne kutije isporučive su pojedinačno.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema