Åben opbevaringskasse PE enkeltvis SB2

Art.-nr.: 963321 SB2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
679 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type SB2
Rumindhold 23,1 l
Højde 200 mm
Bredde 310 mm
Dybde 500 mm
Bredde indvendigt 280 mm
Dybde indvendigt 445 mm
Materiale Polyethylen
Farve grøn
forberedt til låg ja
forberedt til EAN-kode på bagsiden nej
forberedt til rude ja
forberedt til rude som bulkgodsadskiller nej
Kan stables ja
Mærkningsmulighed med etiketter
Låsefunktion i skuffe nej
Produkttype Åben opbevaringskasse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 963321 SB2
EAN/GTIN 4009292800141
Producentnummer 19100261 SB 2 GRÜN

Betegnelse

Passer til:

Beholderlister nr. 914920, 928235, Multifix 928201 (dog ikke str. SB2 og SB3Z), til montagevogne nr. 918583 str. TB3, til ophængstavler nr. 940705 str. S i forbindelse med systemskabe og til reolskabe / væghængeskabe nr. 944003 − 944039 og nr. 943901 til 943907. Desuden kan man med kasseholder nr. 955810 sr. 100 hænge små åbne opbevaringskasser nr. 963321 str. SB6 og SB5 op på hulplader enkeltvis.

Bemærk:

Opbevaringskasser fås enkeltvis.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør