Set di cesoie, Numero degli utensili: 5

Codice art.: 954883 5
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibilità successiva

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 8×20
Larghezza 200 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 8
Profondità in G 20
Numero degli utensili 5
Peso 1,3 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 954883 5
copia
EAN / GTIN 2050002004498
copia
Produttore/persona responsabile Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954883: 1 pz.
Cesoia universale GARANT n. art. 763030 Dim. 205: 1 pz.
Cesoia universale GARANT n. art. 763040 Dim. 205: 1 pz.
Cesoia Ideal per lamiera n. art. 766000 Dim. 260: 1 pz.
Cesoia per elettricisti GARANT n. art. 768850 Dim. 140: 1 pz.
Forbici da lavoro GARANT n. art. 769240 Dim. 210: 1 pz.