• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cesoia universale, impugnatura bicomponente piegata e regolazione dell’apertura, Lunghezza complessiva: 205mm

Codice art.: 763040 205
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.827 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 205 mm
Lunghezza taglienti 50 mm
Tipo di prodotto Cesoia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 763040 205
EAN / GTIN 4045197600875
Codice del produttore 763040 205
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio legato inossidabile, con molla di richiamo.
Forbici universali di alta qualità con impugnatura bicomponente ergonomica e inserto morbido. Con troncafilo robusto fino a ⌀ 2,5 mm. Possibilità di regolazione dell’apertura dell’impugnatura per uso ottimale con mani grandi e piccole.
Forma piegata, lama inferiore a dentatura fine.

Uso:

Estremamente versatile. Ideale per lamiere sottili, materiale plastico, cuoio, cartone, carta, spago, tessuti, ecc.