Forbice per elettricisti con impugnatura bicomponente e spellafili, TiN, Lunghezza complessiva: 140mm

Codice art.: 768850 140
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino Disponibile in 3-4 iorni lavorativi

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

overall length 140 mm
Coating TiN
Type of product Scissors

Identificazione e classificazione

Codice articolo 768850 140
copia
EAN / GTIN 4045197609953
copia
Codice del produttore 768850 140
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Version:

One serrated blade, one smooth blade.
Shears head of non-rusting stainless steel, extremely long-life blades with TiN coating. Precise cutting results thanks to the sturdy screwed joint. Very handy and pleasant 2-component handle, strong action with easy-grip Haptoprene® surface.
Lower blade has a wire cutter notch.
Short, sturdy design.

Application:

Cuts thin wires, cable, insulation sleeving, rubber, leather etc.