{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Anchura espuma | 200 mm | |
| Profundidad espuma | 500 mm | |
| Altura de la espuma | 30 mm | |
| Ancho de la espuma en G | 8 | |
| Profundidad de la espuma en G | 20 | |
| Apto para cajones con una altura mín. | 75 mm | |
| Denominación del fabricante | Scheren-Sortiment | |
| Embalaje | espuma / espuma rígida | |
| Sello de calidad y comprobación | Ninguno/a | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | azul; negro | |
| Cantidad de herramientas | 5 ud. | |
| Tipo de producto (juego / surtido) | Tijera universal; Cizallas para chapa; Cizalla combinada; Cizalla combinada; Tijeras para electricista | |
| Características mango | Mango de 2 componentes | |
| Longitud total | 500 mm | |
| Anchura total | 200 mm | |
| Altura total | 75 mm | |
| Material mango | plástico | |
| Peso total | 1.300 g | |
| Contenido | juego / surtido |
| Número de artículo | 954883 5 | |
| EAN / GTIN | 2050002004498 | |
| Número del fabricante | 954883 5 | |
| Fabricante/responsable | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |