Žirklių rinkinys, Įrankių skaičius: 5

Prekės Nr.: 954883 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kokybės ir bandymo ženklas nėra
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Spalva mėlyna; juoda
Įrankių skaičius 5 vnt.
Produkto tipas (rinkinys / asortimentas) universalios žirklės; skardos žirklės; Kombinuotos žirklės; Kombinuotos žirklės; elektriko žirklės
Standartas DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bendras ilgis 500 mm
Bendras plotis 200 mm
Bendras aukštis 75 mm
Bendras svoris 1 300 g
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 954883 5
EAN / GTIN 2050002004498
Gamintojo numeris 954883 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Germany

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954883: 1 vnt.
GARANT Combi žirklės Nr. 763030 dyd. 205: 1 vnt.
GARANT Combi žirklės Nr. 763040 dyd. 205: 1 vnt.
Ideal skardos žirklės Nr. 766000 dyd. 260: 1 vnt.
GARANT žirklės elektrikams Nr. 768850 dyd. 140: 1 vnt.
GARANT darbinės žirklės Nr. 769240 dyd. 210: 1 vnt.